text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Ventilátorový kotouč SMT 624 Supra dm 115 mm granulace 40 12 stupňů kuželová skvrna. ocel


Objednací číslo S0565.000.040
Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 115
Materiál nosiče Jiný
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr 115
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 115
Materiál nosiče Jiný
Granulace 40
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 40
Značka Klingspor
Váha kusu (g) 80
Komoditní kód 68053000
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Popis

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Čísla materiálu

Objednací číslo S0565.000.040
EAN 4014855045990
UBB 240216511388
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 322765
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.