text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT910 A Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Objednací číslo 5P205131
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 21
Značka Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P205131
EAN 4014855216680
UBB 500636767096
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325077
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.