text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 910 BF Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Objednací číslo 1V176462
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 30
Značka Klingspor
Komoditní kód 68042100
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V176462
EAN 4014855248643
UBB 500695717065
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 330088
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.