text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 910 BF Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Objednací číslo 4U410538
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 24
Značka Klingspor
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Smooth and easy cutting performance - 12 mm tall segments - Protective segments shield the core - Unsurpassed service life thanks to a high concentration of premium-grade diamonds - Exceptionally well suited for fresh concrete

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U410538
EAN 4014855248629
UBB 500695716646
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 330086
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.