text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 910 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Objednací číslo 1B664855
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 11
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 36
Značka Klingspor
Model DT 910 B Special

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B664855
EAN 4014855217847
UBB 500636781436
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325193
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.