text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 910 B Diamond 450X3,7X25,4


Objednací číslo 0G258007
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 11
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 32
Značka Klingspor
Komoditní kód 68042100
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G258007
EAN 4014855217731
UBB 500636780446
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325182
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.