text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 910 B Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Objednací číslo 3J326398
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 11
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 24
Značka Klingspor
Model DT 910 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Čísla materiálu

Objednací číslo 3J326398
EAN 4014855216970
UBB 500636771452
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325106
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.