text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 910 B Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Objednací číslo 5F459020
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 11
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 21
Značka Klingspor
Model DT 910 B Special

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - High cutting speed - Exceptional service life - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F459020
EAN 4014855216642
UBB 500636766833
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325073
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.