text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 910 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Objednací číslo 9R084800
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro asfalt Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 35
Značka Klingspor
Model DT 910 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R084800
EAN 4014855217809
UBB 500636781279
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325189
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.