text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Diamantový kotouč DT 910 A Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Objednací číslo 2A923535
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro asfalt Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 24
Značka Klingspor
Model DT 910 A Special

Popis

Advantages: Good cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade - Exceptional service life

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A923535
EAN 4014855217014
UBB 500636771601
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.