Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
4J428458
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 902 B Diamond 500X3,7X25,4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4J428458
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.7
Maximální počet otáček (1/min)
3900
Průměr kotouče (mm)
500
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.7
Maximální počet otáček (1/min)
3900
Průměr kotouče (mm)
500
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
25.4
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
3.7
Výška segmentu (mm)
11
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
30
Značka
Klingspor
Komoditní kód
68042100
Model
DT 902 B Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4J428458
EAN
4014855217601
UBB
500636779059
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325169