text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 902 B Diamond 350X3,2X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Objednací číslo 9U962371
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 11
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 21
Značka Klingspor
Model DT 902 B Special

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Ultra fast cutting speed - Also suitable for concrete with strong reinforcement

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U962371
EAN 4014855216819
UBB 500636769498
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.