text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 902 A Diamond 500X3,7X25,4

Na objednávku

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Objednací číslo 1X996826
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro asfalt Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 30
Značka Klingspor
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X996826
EAN 4014855217649
UBB 500636779471
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325173
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.