text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 902 A Diamond 450X3,7X25,4


Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Objednací číslo 5I705290
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro asfalt Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 28
Model DT 902 A Special

Popis

Advantages: Very high cutting performance - 12 mm high segments - Protective segments to guard the blade

Čísla materiálu

Objednací číslo 5I705290
EAN 4014855217212
UBB 500636774266
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325130
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.