text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Diamantový kotouč DT 902 A Diamond 350X3,2X25,4


Objednací číslo 4L038517
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.2
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.2
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 21
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 902 A Special
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L038517
EAN 4014855216857
UBB 500636769803
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325094
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.