Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
0H646676
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 900 UT Diamond 230X2,5X22,23
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H646676
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.5
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.5
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
2.5
Výška segmentu (mm)
10
Segmentace
Ozubený
Značka
Klingspor
Komoditní kód
68042100
Model
DT 900 UT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H646676
EAN
4014855218530
UBB
500636789454
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325367