text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 UT Diamond 180X2,5X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Objednací číslo 6T807121
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.5
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Čísla materiálu

Objednací číslo 6T807121
EAN 4014855218523
UBB 500636789298
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325366
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.