text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 UT Diamond 100X2,2X22,23


Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Objednací číslo 7D621058
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.2
Průměr kotouče (mm) 100
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.2
Průměr kotouče (mm) 100
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.2
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Jiný
Značka Klingspor
Model DT 900 UT Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Wave-shaped steel core - Use on construction material - Clean cutting edges - High aggressiveness

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D621058
EAN 4014855253036
UBB 500695718477
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 330626
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.