text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 US Diamond 450X3,6X25,4


Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Objednací číslo 6C345409
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.6
Průměr kotouče (mm) 450
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.6
Průměr kotouče (mm) 450
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.6
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 32
Značka Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C345409
EAN 4014855275977
UBB 500695735612
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334065
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.