text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 US Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Objednací číslo 5U520292
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 21
Značka Klingspor
Model DT 900 US Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: All-purpose high-performance tool - Extremely high cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use - Ideally suited for low-noise work environments thanks to sandwich core

Čísla materiálu

Objednací číslo 5U520292
EAN 4014855275946
UBB 500695735042
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 334062
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.