text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 U Diamond 500X3,7X30


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Objednací číslo 0U700870
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 36
Značka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U700870
EAN 4014855217458
UBB 500636776816
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325154
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.