text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 U Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Article number 2V705940
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Packed per 1

Specifications

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 36
Značka Klingspor
Komoditní kód 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Description

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Article numbers

Article number 2V705940
EAN 4014855217465
UBB 500636777079
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  325155
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.