text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 U Diamond 450X3,6X30


Objednací číslo 7Q469356
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.6
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.6
Maximální počet otáček (1/min) 4300
Průměr kotouče (mm) 450
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.6
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 26
Značka Klingspor
Komoditní kód 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q469356
EAN 4014855217236
UBB 500636774423
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325132
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.