Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
0Y012987
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 900 U Diamond 350X3X30
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y012987
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3
Maximální počet otáček (1/min)
5500
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 5
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3
Maximální počet otáček (1/min)
5500
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
30
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
3
Výška segmentu (mm)
10
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
21
Značka
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y012987
EAN
4014855216758
UBB
500636768409
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325084