text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 U Diamond 350X3X25,4


Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Objednací číslo 0S119384
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 21
Značka Klingspor
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for a wide range of applications - Ultra fast cutting speed - Special segment bond for long service life and clean cuts - Engineered for professional use

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S119384
EAN 4014855216765
UBB 500636768656
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325085
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.