Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
6P905300
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 900 U Diamond 300X2,8X25,4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6P905300
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.8
Maximální počet otáček (1/min)
6400
Průměr kotouče (mm)
300
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.8
Maximální počet otáček (1/min)
6400
Průměr kotouče (mm)
300
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
25.4
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
2.8
Výška segmentu (mm)
10
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
18
Značka
Klingspor
Komoditní kód
68042100
Model
DT 900 U Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6P905300
EAN
4014855216444
UBB
500636764283
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325053