text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 U Diamond 125X2,4X22,23


Objednací číslo 6C248623
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro pancéřový beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro pancéřový beton Ano
Vhodný pro modrý kámen Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Šířka segmentu (mm) 33
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 9
Značka Klingspor
HS kód 68042100
Model DT 900 U Special
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C248623
EAN 4014855218004
UBB 500636784653
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325209
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.