Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
6W635048
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 900 U 230X2,6X22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6W635048
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.6
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro pancéřový beton
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
2.6
Maximální počet otáček (1/min)
6600
Průměr kotouče (mm)
230
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro pancéřový beton
Ano
Vhodný pro modrý kámen
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Šířka segmentu (mm)
42
Výška segmentu (mm)
12
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
15
Značka
Klingspor
Model
DT 900 U Special
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6W635048
EAN
4014855216369
UBB
500636763038
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325045