text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 U 180X2,6X22,23


Objednací číslo 6U837182
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.6
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.6
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 11
Značka KLINGSPOR
Model DT 900 U Special

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U837182
EAN 4014855216291
UBB 500636761628
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325028
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.