text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 G Diamond 230X2,8X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Objednací číslo 9Y518503
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 24
Značka Klingspor
Model DT 900 G Special

Popis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y518503
EAN 4014855217069
UBB 500636772286
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325115
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.