text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 G Diamond 125X2,5X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Objednací číslo 1Z389597
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 12200
Průměr kotouče (mm) 125
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.5
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 13
Značka Klingspor
Model DT 900 G Special

Popis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z389597
EAN 4014855216321
UBB 500636762204
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325031
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.