text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 G Diamond 115X2,5X22,23


Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Objednací číslo 1F708398
Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tvar Jiný
Tloušťka (mm) 2.5
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.5
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 12
Značka Klingspor
Komoditní kód 68042100
Model DT 900 G Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Outstanding cutting properties thanks to particularly narrow spacing of the tapered segments - Low vibration detenso core for efficient noise reduction - Smooth and quiet cutting with clean cutting edges - Long service life - Also the perfect choice for all types of granite including porphyry and quartzite

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F708398
EAN 4014855216307
UBB 500636761883
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325029
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.