text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 FT Diamond 180X2X22,23


Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Objednací číslo 3I639092
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2
Průměr kotouče (mm) 180
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Čísla materiálu

Objednací číslo 3I639092
EAN 4014855253074
UBB 500695718881
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 330628
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.