Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
7O018528
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 900 FT Diamond 125X1,4X22,23
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7O018528
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
1.4
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
1.4
Maximální počet otáček (1/min)
12200
Průměr kotouče (mm)
125
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
1.4
Výška segmentu (mm)
7.5
Segmentace
Ozubený
Značka
Klingspor
Model
DT 900 FT Special
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7O018528
EAN
4014855218790
UBB
500636794637
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
325393