text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 FT Diamond 115X1,4X22,23


Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Objednací číslo 3U507194
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.4
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.4
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 1.4
Výška segmentu (mm) 7.5
Segmentace Ozubený
Značka Klingspor
Model DT 900 FT Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: 1,4 mm thin professional blade for extremely demanding applications - Work results of superior quality - Continuous rim with turbo segments - Clean and nick-free edges

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U507194
EAN 4014855218783
UBB 500636794488
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325392
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.