text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 FP Diamond 115X1,4X22,23


Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Objednací číslo 5M235562
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.4
Průměr kotouče (mm) 115
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.4
Průměr kotouče (mm) 115
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.2
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 1.4
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Jiný
Značka Klingspor
Model DT 900 FP Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Extra thin disc for hard tiles and porcelain - The special geometry allows for superior cutting speeds and perfectly cut edges

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M235562
EAN 4014855255245
UBB 500695725894
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 331039
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.