text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 FL Diamond 350X2,2X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Objednací číslo 3D874567
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.2
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.2
Průměr kotouče (mm) 350
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.2
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Jiný
Značka Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D874567
EAN 4014855255993
UBB 500695728039
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 331050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.