text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 FL Diamond 230X1,8X30


Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Objednací číslo 6I000859
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.8
Průměr kotouče (mm) 230
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.8
Průměr kotouče (mm) 230
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 30
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 1.8
Výška segmentu (mm) 7
Segmentace Jiný
Značka Klingspor
Model DT 900 FL Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High-precision tool for hard wall and floor tiles - Laser-cut slots for exceptionally smooth operation and perfectly cut edges - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I000859
EAN 4014855255955
UBB 500695727619
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 331048
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.