text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 B Diamond 350X3X25,4


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Objednací číslo 9X991094
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 22
Model DT 900 B Special

Popis

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X991094
EAN 4014855216727
UBB 500636767823
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325081
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.