text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 B Diamond 350X3X20


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Objednací číslo 1C106698
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Maximální počet otáček (1/min) 5500
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 22
Značka Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C106698
EAN 4014855216710
UBB 500636767666
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.