text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 B Diamond 300X2,8X20


Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Objednací číslo 5H474792
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Maximální počet otáček (1/min) 6400
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 20
Značka Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High performance blade with ultra high cutting speed thanks to turbo segments - Specially engineered for effortless cutting through concrete - Further increased service life thanks to titanium-coated diamonds

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H474792
EAN 4014855216697
UBB 500636767252
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325078
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.