text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 B Diamond 230X2,6X22,23


DT 900 B diamond cutting blades, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 segments 42 x 2,6 x 12 mm, standard serration.Diamond cutting blades for angle grinders

Objednací číslo 9B428833
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.6
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.6
Maximální počet otáček (1/min) 6600
Průměr kotouče (mm) 230
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 15
Značka Klingspor
Model 15S

Popis

DT 900 B diamond cutting blades, 230 x 2,6 x 22,23 mm 15 segments 42 x 2,6 x 12 mm, standard serration.Diamond cutting blades for angle grinders

Čísla materiálu

Objednací číslo 9B428833
EAN 4014855216352
UBB 500636762873
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325034
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.