text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 B Diamond 180X2,6X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Objednací číslo 3L223725
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.6
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.6
Maximální počet otáček (1/min) 8500
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.6
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 11
Značka Klingspor
Model DT 900 B Special
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Čísla materiálu

Objednací číslo 3L223725
EAN 4014855216284
UBB 500636761479
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325027
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.