text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Klingspor Diamantový kotouč DT 900 B Diamond 115X2,4X22,23


Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Objednací číslo 1J956524
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Maximální počet otáček (1/min) 13300
Průměr kotouče (mm) 115
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.4
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 8
Značka Klingspor
Model DT 900 B Special

Popis

Advantages: Titanium-coated diamonds for first-rate cutting performance - Fast cutting speed even on reinforced concrete - Unrivalled service life - Designed for professional applications on concrete

Čísla materiálu

Objednací číslo 1J956524
EAN 4014855217960
UBB 500636783820
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325205
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.