text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Diamantové pláty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání
Diamantové pláty
9O321965
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 612 UT Diamond 350X3X25,4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9O321965
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
25.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
25.4
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
3
Výška segmentu (mm)
12
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
22
Značka
Klingspor
HS kód
68042100
Model
DT 612 UT Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O321965
EAN
4014855319930
UBB
500695769603
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
340230