text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 612 UT Diamond 350X3X20


Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Objednací číslo 1O993827
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3
Výška segmentu (mm) 12
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 22
Značka Klingspor
Model DT 612 UT Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Special turbo segments for an extremely high cutting speed on almost all hard materials - Excellent service life even on reinforced concrete

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O993827
EAN 4014855319893
UBB 500695769033
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 340227
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.