text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 612 AB Diamond 300X2,8X25,4


Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Objednací číslo 6P268553
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro asfalt Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 18
Značka Klingspor
Model DT 612 AB Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: Suitable for asphalt and concrete - Specially engineered for use on both materials - High cutting speed, excellent service life

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P268553
EAN 4014855248568
UBB 500695715408
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 330080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.