text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 612 A Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Objednací číslo 8V796446
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro asfalt Ano
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro asfalt Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 10
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 30
Značka Klingspor
Model DT 612 A Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: High cutting speed combined with excellent service life - Protective segments to shield the core - Specially designed for applications on asphalt - Also suitable for use on electric joint cutters

Čísla materiálu

Objednací číslo 8V796446
EAN 4014855248551
UBB 500695715242
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 330079
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.