Diamantové pláty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání
Diamantové pláty
5N013030
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
Klingspor Diamantový kotouč DT 612 A Diamond 350X3,2X25,4
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5N013030
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.2
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro asfalt
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
25.4
Typ částic
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.2
Průměr kotouče (mm)
350
Vhodné pro asfalt
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
25.4
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
3.2
Výška segmentu (mm)
10
Segmentace
Ozubený
Počet segmentů
21
Značka
Klingspor
Komoditní kód
68042100
Model
DT 612 A Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5N013030
EAN
4014855248520
UBB
500695714666
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
330076