text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Diamantový kotouč DT 602 B Diamond 500X3,7X25,4


Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Objednací číslo 0W606811
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 3.7
Maximální počet otáček (1/min) 3900
Průměr kotouče (mm) 500
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Typ částic Jiný
Šířka segmentu (mm) 3.7
Výška segmentu (mm) 9
Segmentace Ozubený
Počet segmentů 30
Značka Klingspor
Model DT 602 B Supra
Type Diamond Cutting Disc

Popis

Advantages: First-rate cutting performance - Fast cutting speed - Particularly well suited for concrete with medium reinforcement - Also suitable for use on electric joint cutters

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W606811
EAN 4014855217588
UBB 500636778895
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 325167
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.